Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač Pozidriv - lasersko obdelan

    Izvijač Pozidriv z lasersko obdelanim nastavkom, 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lasersko obdelan nastavek

    Konica stebla lasersko obdelana za površinsko strukturo z ostrimi robovi
     Izjemno varno prileganje izvijača na glavo vijaka

    • Boljši oprijem na vijakih za boljši prenos navora
    • Manj zdrsa pomeni večjo varnost kot tudi manj poškodb vijakov in občutljivih površin
    • Brez ponovnega nameščanja vijakov

    Steblo: mat kromirano

    Nastavek: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, laserska konica, Black Point

     

    Izvedba Velikost konice A B C
    PZ1x80 PZ1 80 mm 96 mm 31 mm
    PZ2x100 PZ2 100 mm 106 mm 35 mm
    PZ3x150 PZ3 150 mm 114 mm 38 mm
    *
    *
    *

    Lasersko obdelan nastavek

    Konica stebla lasersko obdelana za površinsko strukturo z ostrimi robovi
     Izjemno varno prileganje izvijača na glavo vijaka

    • Boljši oprijem na vijakih za boljši prenos navora
    • Manj zdrsa pomeni večjo varnost kot tudi manj poškodb vijakov in občutljivih površin
    • Brez ponovnega nameščanja vijakov

    Steblo: mat kromirano

    Nastavek: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, laserska konica, Black Point