Izvijač teleskopski, 1/4" hitro vpetje - Set 3, 21 kos

    06133903
    21-delni komplet. Popoln nabor nastavkov s teleskopskim izvijačem iz linije ZEBRA v visokokakovostni zložljivi torbici.

    • ZEBRA garancija

    Detektor plina-LED zaslon

    071553 260
    Za odkrivanje in lokalizacijo puščanja v plinskih ceveh
    • Zaslon: 5-stopenjski LED
    • Min./max. temperaturni pogoji: 0 do 40 ° C
    • Min. temperaturni pogoji: 0 ° C
    • Maks. temperaturni pogoji: 40 ° C
    • Širina: 45 mm
    • Višina: 25 mm
    • Dolžina: 140 mm
    • Dolžina gosjega vratu: 180 mm

    Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-8delni

    0714219010
    8 ravnih obročnih ključev
    Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

    Nož za odstranjevanje izolacije, koaxialni kabli-(0.25-0.8)

    071441 10
    Lahko, priročno orodje za odstranjevanje izolacije
    • Opis tipa: MIKRO PRECISION
    • Min./max. premer žice: 0,25-0,8 mm
    • Min./max. American Wire Gauge (AWG): 30-20
    • Dolžina x širina x višina: 102 x 42 x 14 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča

    Rezilo nadomestno, japonsko, za les, H25MM

    071566 352
    Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
    • Dolžina rezila: 140 mm
    • Širina rezila noža: 25 mm
    • Debelina rezila: 0,7 mm
    • Material: jeklo
    • Dolžina rezalnega roba: 110 mm

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 10/4F+S, za izolirane in neizolirane, (0.08-10MM²)-L190MM

    0714107181
    Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
    • Število stiskalnih mest: 1
    • Oblika profila: kvadratna
    • Dolžina: 190 mm
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Lističi merilni, D0.05-0.2MM, SET NA KETNICI

    071351 64
    Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 45 mm
    Dolžina: 104 mm

    Kardanski zglob, 3/8"

    Kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 19 mm
    • Površina: kromirana

    Škarje električne, nerjavno jeklo-L140MM

    071403 16
    Kaljeno nerjaveče jeklo z mat površino
    • Dolžina: 140 mm
    • Oblika: nerjaveča, strjena, matirana
    • Teža izdelka: 60,5 g

    Kladivo krovsko, DIN7239-600G

    071573301
    Nemška oblika v skladu z DIN 7239 z utorom za žeblje
    Teža kladiva: 600 g

    Klešče, DIN 5242-L200MM

    071502 20
    DIN 5254
    • Dolžina: 200 mm
    • Primerno za min. premer: 12 mm
    • Dolžina čeljusti: 45 mm
    • Dolžina trnka: 10 mm
    • Kot čeljusti: 27 stopinj
    • Material: krom-vanadijevo jeklo

    Adapter, hitro vpenjalni, 1/2" 4KT, 5/16"-L50MM

    071513 02
    Hitro menjalna glava
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Tip nastavka: natični imbus
    • Dolžina: 50 mm

    Nož univerzalni 2K, nerjavno jeklo-L220MM

    071566 530
    Z rezilom, odpornim proti koroziji, iz vrhunskega nerjavečega jekla in ohišjem
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Material: nerjaveče jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Dizajn: z etuijem

    Inštrument za niveliranje, avtomatski-BN24

    071464621
    Dodaten grob del
    • Dolžina: 220 mm
    • Povečava: 24-krat
    • Min. graduacija (velikost kota): 1 gon
    • Maks. graduacija (velikost kota): 400 gon
    • Odprtina leče: 36 mm

    Zglobi kardanski, za svečke, 3/8", SW8-SW14, SET-5delni

    071551 538
    5-delni komplet
    Velikosti: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

    Ključi viličasto obročni, metrični, dolgi, zaviti, SET

    Število ključev v kompletu: 9/11/21
    Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
    • - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm (9 delni komplet SW10-24)
    • - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm (11 delni komplet SW10-30)
    • - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46 mm (21 delni komplet SW10-46)

    Izvlekač univerzalni, W34-130MM

    071452 50
    Trije dvokraki izvlekači v enem
    • Zunanja vpenjalna širina: 130 mm
    • Globina vpenjanja: 100 mm
    • Globina vpenjanja 2: 200 mm
    • Globina vpenjanja 3: 250 mm
    • Dolžina vretena: 140 mm
    • Širina kljuke: 27 mm
    • Dolžina konice kljuke: 6 mm
    • Debelina konice kljuke: 3,6 mm
    • Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t
    • Dimenzija navoja: M14 x 1,5
    • Širina čez plošče: 17 mm
    • Min./max. zunanja vpenjalna širina: 34-130 mm

    Ročno orodje