Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož univerzalni 2K, nerjavno jeklo-L220MM

    Z rezilom, odpornim proti koroziji, iz vrhunskega nerjavečega jekla in ohišjem
    • Dolžina: 220 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Material: nerjaveče jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Dizajn: z etuijem
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 530
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo enostaven za uporabo

    Nedrseč, ergonomski dvokomponentni ročaj

    Dolgo rezilo in primerno za univerzalno uporabo

    Zelo visoka trdota rezanja 58 HRC

    Stabilno

    Rezilo noža je izredno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    Kakovosten etui s sponko za pas

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Zelo enostaven za uporabo

    Nedrseč, ergonomski dvokomponentni ročaj

    Dolgo rezilo in primerno za univerzalno uporabo

    Zelo visoka trdota rezanja 58 HRC

    Stabilno

    Rezilo noža je izredno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    Kakovosten etui s sponko za pas

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought