Kladivo z mehkim licem za vogale, robove in površine, za katere kladiva z okroglimi udarnimi vložki niso primerna.
- Material ročaja: ojačana guma iz jeklenih cevi li>
- Dolžina glave kladiva x širina glave kladiva: 30 x 40 mm li>
- Dolžina ročaja: 278 mm li>
- Dolžina: 300 mm li>
- Teža kladiva: 655 g li>
ul>