Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvlekač univerzalni, W34-130MM

    Trije dvokraki izvlekači v enem
    • Zunanja vpenjalna širina: 130 mm
    • Globina vpenjanja: 100 mm
    • Globina vpenjanja 2: 200 mm
    • Globina vpenjanja 3: 250 mm
    • Dolžina vretena: 140 mm
    • Širina kljuke: 27 mm
    • Dolžina konice kljuke: 6 mm
    • Debelina konice kljuke: 3,6 mm
    • Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t
    • Dimenzija navoja: M14 x 1,5
    • Širina čez plošče: 17 mm
    • Min./max. zunanja vpenjalna širina: 34-130 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071452 50
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Kombinirajte tri izvlekače, ki jih lahko prilagodite ustrezni globini vpenjanja, odvisno od uporabe

    Za največjo učinkovitost

    Dolga, vitka geometrija krakov je še posebej primerna za težko dostopna območja. Prilagodljivost tudi v zaprtih prostorih

    Vreteno plinsko-nitrirano

    Natančno brušene noge varno in nežno primejo vlečene dele od zadaj.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Kombinirajte tri izvlekače, ki jih lahko prilagodite ustrezni globini vpenjanja, odvisno od uporabe

    Za največjo učinkovitost

    Dolga, vitka geometrija krakov je še posebej primerna za težko dostopna območja. Prilagodljivost tudi v zaprtih prostorih

    Vreteno plinsko-nitrirano

    Natančno brušene noge varno in nežno primejo vlečene dele od zadaj.

    Products specifications
    Linija WUERTH