Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Inštrument za niveliranje, avtomatski-BN24

    Dodaten grob del
    • Dolžina: 220 mm
    • Povečava: 24-krat
    • Min. graduacija (velikost kota): 1 gon
    • Maks. graduacija (velikost kota): 400 gon
    • Odprtina leče: 36 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071464621
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izravnava vidnega polja: samodejno (predhodna nastavitev prek nivoja)

    • Instrument samodejno kompenzira manjše bralne napake na ravni škatle
    • Večinoma neobčutljiv na vibracije

    Zelo kratka vidna razdalja

    Veliki nedrseči gumbi za upravljanje

    Preprosto, prihranek časa.

    Kovinski vodoravni krog za steklom, 400 gon

    Težko, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.

    Ohišje: aluminij, odporen proti škropljenju

    Za uporabo v dežju, odporen na udarce

    Neprekinjen vzmetni vodoravni tangentni vijak

    Za preprečevanje pretiranega vrtenja

    Ogledalo z nivojem škatle

    Opomba

    • ocena cm: približno 150 m
    • Graduacija: pokončna
    • Slika: pokončna
    • Kompenzator: z magnetnim dušenjem
    • Oštevilčenje: 1 gon
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Izravnava vidnega polja: samodejno (predhodna nastavitev prek nivoja)

    • Instrument samodejno kompenzira manjše bralne napake na ravni škatle
    • Večinoma neobčutljiv na vibracije

    Zelo kratka vidna razdalja

    Veliki nedrseči gumbi za upravljanje

    Preprosto, prihranek časa.

    Kovinski vodoravni krog za steklom, 400 gon

    Težko, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.

    Ohišje: aluminij, odporen proti škropljenju

    Za uporabo v dežju, odporen na udarce

    Neprekinjen vzmetni vodoravni tangentni vijak

    Za preprečevanje pretiranega vrtenja

    Ogledalo z nivojem škatle

    Opomba

    • ocena cm: približno 150 m
    • Graduacija: pokončna
    • Slika: pokončna
    • Kompenzator: z magnetnim dušenjem
    • Oštevilčenje: 1 gon
    Products specifications
    Linija WUERTH