Izvijač - natični

    Natični izvijač za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Dolžina stebla: 125 mm
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Merilni podložni trak, 5M

    Natančno orodje za natančno poravnavo in nastavitev delov stroja.
    Širina traku: 12,7 mm
    Dolžina traku: 5 m

    Račna pregibna, preklopna, 1/2", dolga-L402MM

    071513 91
    Pregibna glava za 180 °
    • Velikost konice: 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Dolžina ročaja: 105 mm
    • Višina glave račne: 24 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 39 mm
    • Premer ročaja: 29 mm
    • Premer račne: 35 mm

    Klešče specialne, okrogle-L240MM

    071543 032
    Dolžina: 240 mm
    Teža izdelka: 423,7 g

    Nastavek TX z luknjo, C 8.0 (5/16")

    C 8,0 (5/16 ")
    Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 35 mm
    Material: jeklo

    Ključ natični spiralni, 1/2", za popravilo poškodovanih vijakov, dolgi, SET-5delni

    0714131400
    5 kosov Rešitev za zarjavele in poškodovane kolesne matice.

    Ključ natični udarni, 1/2", s plastičnim vložkom, specialni profil

    S posebnim profilom za pritrditev kolesnih matic, specifičnih za vozilo.
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: poseben profil za kolesne vijake
    • Dolžina: 86 mm
    • Globina ključa: 25 mm
    • Izvedba: Luknja za pritrdilni zatič in utor za O-obroč, dolga
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    • Standardi: ISO 1174, DIN 3121

    Izvijač 1/4", fleksibilen

    06134733
    Izvijač z upogljivim steblom iz linije ZEBRA, za uporabo 1/4'' natičnih ključev s 4 kt. vpetjem.

    • ZEBRA garancija

    Klešče za ščipanje kablov, dvojno rezilo, VDE-L160MM

    071401 586

    Za rezanje bakrenega in aluminijastega kabla.

    Nastavki AW/Philips/Pozidriv, 1/4", z držalom, SET-6delni

    0614005
    7-delni komplet s 6 nastavki in držalom za nastavke:
    • Dolžina: 80 mm
    • Širina: 50 mm
    • Višina: 20 mm

    Prijemalec vakuumski, montažni, 2-točkovni

    071558 03
    Za začasno držanje steklenih plošč
    Premer: 60 mm
    Nosilnost: 5 kg

    Izvijači natični, fleksibilni - Set, 5 kos

    06139865
    5-delni komplet natičnih upogljivih izvijačev za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.
    • ZEBRA garancija
    • Material ročajev: dvokomponentna plastika

    Nastavek Pozidriv, A5.5

    PZ/Pozidriv A 5.5 mm
    Vpenjalni del: A 5.5 mm
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6 KT
    Dolžina: 50 mm

    Vakuumski prijemalec, 2 točkovni, z indikatorjem-D120MM

    071458 047
    Indikator vakuuma in dve togi glavi
    Premer: 120 mm
    Nosilnost: 50 kg

    Ročno orodje