Set vzdrževalni, za 1/2" račno s preklopno ročico, 11delni

    Za 1/2" preklopno račno z ročico
    Število kosov: 11 kosov
    Vključeno v dobavo: Čistilna krtača, mast, dvižno orodje, pokrovni disk, zobnik, preklopni kos, TX-nastavek, vzvratna ročica, vzmet, 2 x vijaki TX, kroglica

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V19

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo za grablje/metlo, stožčasto-D28-L1600MM

    0715735033
    Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
    Barva: naravna
    Material ročaja: Les

    Klešče merilne-AC/DC-600A

    071553 715
    Digitalni amperski merilnik z obsežnimi merilnimi možnostmi, učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega dosega in osvetlitvijo merilnih točk LED za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
    • Zaslon: 6000 številk
    • Premer ohišja: 23 mm
    • Min./max. trenutno merilno območje: 10 mA / AC-600 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 10 mA / DC-600 A / DC
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 1 mV / DC-600 V / DC
    • Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-60 MOhm
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Dolžina x širina x višina: 210 x 80 x 35 mm
    • Število polnilnih baterij / baterij: 3

    Palica teleskopska, nivelirna-L131-242CM

    071464 425
    Aluminijasta teleskopska palica za izravnavo z milimetrskim odstopanjem
    Min./max. dolžina: 131-242 cm

    Izvijač ravni - dolg

    Dolg izvijač z ravno konico in okroglim steblom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Klešče cevne (MAX SW27)-L150MM

    071502 515
    • • Ključ in klešče v enem.
    • • Ergonomsko oblikovane, gumiran ročaj za varno in stabilno uporabo.
    • • Paralelno odpiranje čeljusti. Gladke, ponikljane.

    Meter teleskopski, za karoserijo-MESSFIX-L8M

    071564 98
    8 m, olajša in pospeši delo, ko je treba izmeriti večje zaporedne odseke.
    Min. območje merjenja dolžine: 1,53 m
    Maks. območje merjenja dolžine: 8 m

    Spona vijačna, krovska-600MM

    0714675960
    Upravljivo vpenjalno orodje
    • Maks. vpenjalna širina: 600 mm
    • Previs: 120 mm
    • Širina profila: 27 mm
    • Debelina profila: 13 mm

    Izvijač T-ročaj, z račno - Set, 21 kos

    0613630400
    Set z izvijačem s T-ročajem, reverzibilnimi nastavki, adapterji in nasadnimi ključi iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Klešče kombinirane, kotne, VDE-L200MM

    071401 593
    Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina v palcih: 8"
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,9 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Nastavek AW , 1/4"

    E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Orodje za odstranjevanje tesnil, kromirano, 90°-L240MM

    071555 332
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Strgalo, za odstranjevanje uteži

    Odstranjevanje uteži in ostankov brez napora.
    Dolžina: 280 mm

    Ključ natični, 3/8", VDE

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Zunanji pogon: 3/8"
    • Dolžina: 45 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 22 mm
    • Globina ključa: 10 mm
    • Standardi: EN 60900
    • Površina: VDE izolirana

    Izvijač Philips, VDE, za Finomehanike

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) ------ Dolžina ročaja / širina ročaja: 100/20 mm

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, QI60, za izolirane in neizolirane, (0.5-6MM²)-L235MM

    0714101111
    • • Klešče za stiskanje izoliranih in neizoliranih kabelskih končnikov Q 60 Plus.
    • • Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2.
    • • Ščipanje vijakov: M2,6 - M5
    • • Dolžina: 235 mm

    Ročno orodje