Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož za odstranjevanje izolacije, koaxialni kabli-(0.25-0.8)

    Lahko, priročno orodje za odstranjevanje izolacije
    • Opis tipa: MIKRO PRECISION
    • Min./max. premer žice: 0,25-0,8 mm
    • Min./max. American Wire Gauge (AWG): 30-20
    • Dolžina x širina x višina: 102 x 42 x 14 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071441 10
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Območje odstranjevanja, nastavljivo v korakih∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–50,60–0,80 mm
    • Nastavljiva vzdolžna zapora
    • Naprava za rezanje žic do ∅ 1,0 mm
    • Rezilo iz kaljenega posebnega jekla
    • Zamenljivo rezilo vzvoda
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Območje odstranjevanja, nastavljivo v korakih∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–50,60–0,80 mm
    • Nastavljiva vzdolžna zapora
    • Naprava za rezanje žic do ∅ 1,0 mm
    • Rezilo iz kaljenega posebnega jekla
    • Zamenljivo rezilo vzvoda
    • Izdelano v Nemčiji

    Opomba

    Ni primeren za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH