Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Orodje za rezanje
/
Škarje
/
Škarje električne, nerjavno jeklo-L140MM
Loading
Škarje električne, nerjavno jeklo-L140MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Kaljeno nerjaveče jeklo z mat površino
Dolžina: 140 mm li>
Oblika: nerjaveča, strjena, matirana li>
Teža izdelka: 60,5 g li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071403 16
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
S plastičnim ročajem
Integrirani rezalnik žice
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
S plastičnim ročajem
Integrirani rezalnik žice
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Škarje delovne-L250MM
071403 17
Prijavite se za ogled cen
Robustne, visokokakovostne škarje, odporne proti rji, za profesionalno uporabo
Dolžina: 250 mm
Oblika: polirani rezili
Škarje univerzalne-L280MM
0714031028
Prijavite se za ogled cen
Univerzalni vzvodi, ravno rezalni
Oblika: levo rezanje li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
Dolžina: 280 mm li> ul>
Škarje vrtne, L200MM
071403 928
Prijavite se za ogled cen
Visokokakovostne škarje z dvokomponentnim ročajem za profesionalnega vrtnarja
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
Kapaciteta rezanja lesa: 20 mm li> ul>
Škarje za armaturo-L610MM
071406 610
Prijavite se za ogled cen
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Škarje za pločevino
Prijavite se za ogled cen
Izredno vodljive, zmogljive in kompaktne
Oblika: desni rez li>
Dolžina: 180 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,2 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li> ul>
Škarje za pločevino, HSS
Prijavite se za ogled cen
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
Dolžina: 260 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li> ul>
Škarje za rezanje plastičnih cevi-D26MM
071555 150
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
Škarje za rezanje plastičnih cevi-D42MM
071555 160
Prijavite se za ogled cen
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: