Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Rezilo nadomestno, japonsko, za les, H25MM

    Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
    • Dolžina rezila: 140 mm
    • Širina rezila noža: 25 mm
    • Debelina rezila: 0,7 mm
    • Material: jeklo
    • Dolžina rezalnega roba: 110 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 352
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Čisto rezanje brez napora

    Izjemno oster zaradi posebnih zob.

    Primerno za težko dostopna območja

    Kompakten, priročen in primeren za univerzalno uporabo.

    Prilagodljiv, a tog za uporabo.

    Določena globina reza preprečuje nenamerne poškodbe

    Globino reza rezila lahko nastavite.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Čisto rezanje brez napora

    Izjemno oster zaradi posebnih zob.

    Primerno za težko dostopna območja

    Kompakten, priročen in primeren za univerzalno uporabo.

    Prilagodljiv, a tog za uporabo.

    Določena globina reza preprečuje nenamerne poškodbe

    Globino reza rezila lahko nastavite.

    Products specifications
    Linija WUERTH