Lističi merilni, D0.1-0.5MM, SET-21DELNI

    071351 43
    Za merjenje rež, preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 100 mm
    Dolžina: 105 mm

    Nastavki Philips/ravni, 1/4", SET-36delni

    06142506
    36 nastavkov: 1/4", L = 25 mm
    Pogon: 1/4"

    Škarje vrtne, L200MM

    071403 928
    Visokokakovostne škarje z dvokomponentnim ročajem za profesionalnega vrtnarja
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 84 mm
    • Kapaciteta rezanja lesa: 20 mm

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V16

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ključ viličasto obročni, račna, MULTI, ravni, SET-6delni

    071425650

    6-delni komplet z najpogostejšimi velikostmi.

    Držalo za plošče, par (0-60MM)

    071567 45
    Držalo za izredno varen oprijem pri nošenju težjih predmetov.

    Klešče cevne, samonastavljive-L250MM

    071402 85
    Klešče cevne, ki se same prilagajajo
    • Dolžina v palcih: 10"
    • Dolžina: 250 mm
    • Min./max. razpon oprijema: 10-32 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo

    Moment ključ, 3/4 "-(110-550Nm)

    071471 26
    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4

    Strgalo 3KT

    Lesen ročaj
    • Material ročaja: Les
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: lakirana / gladka

    Ključ natični, 1/2", kratek, XZN z luknjo-M16X60

    0715138160
    Trojni kvadrat z luknjo
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 60 mm
    • Dolžina stebla: 20 mm
    • Oblika: kratka
    • Zunanji premer natičnega ključa: 28 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijač Philips, 3K ročaj

    Izvijač Philips s 6 kt. steblom in 3-komponentnim ročajem iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: 3-komponentna plastika

    Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT

    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 1/2"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Ročno orodje