Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač Philips, 3K ročaj

    Izvijač Philips s 6 kt. steblom in 3-komponentnim ročajem iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: 3-komponentna plastika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Fleksibilen 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos sile in udobje pri delu.

    Steblo: Enodelno 6 kt. steblo, brušeno kromirano; nastavitev navora mat ponikljano, kaljeno, odporno na udarce.
    • Würthov sistem barvnega označevanja.

    • Velika udarna kapa.
    Nastavek: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point.

    Material ročaja: 3-komponentna plastika

     

    Izvedba Velikost konice A B Dolžina izvijača
    PH1x80 PH1 80 mm 96 mm 176 mm
    PH2x100 PH2 100 mm 106 mm 206 mm
    PH3x150 PH3 150 mm 114 mm 264 mm

     

    *
    *
    *

    Fleksibilen 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos sile in udobje pri delu.

    Steblo: Enodelno 6 kt. steblo, brušeno kromirano; nastavitev navora mat ponikljano, kaljeno, odporno na udarce.
    • Würthov sistem barvnega označevanja.

    • Velika udarna kapa.
    Nastavek: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point.

    Customers who bought this item also bought