Klešče specialne, UNISTRAP0820 6

    071501 820
    Za kabelske vezi iz nerjavečega jekla AISI 304 s krogličnim zaklepom
    Material: jeklo

    Pinceta montažna, precizna, ravna, fina-L105MM

    071408 10
    Ravne konice, ekstra fine
    • Dolžina: 105 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Širina čeljusti: 0,4 mm
    • Površina: Ravna
    • Teža: 13,25 g

    Vodna tehtnica, MINI, elektro-67X19X41

    0714644510
    Vodna tehtnica za poravnavo stikal in vtičnic
    • Dolžina: 67 mm
    • Višina: 18 mm
    • Širina: 41 mm
    • Število magnetov: 1
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m

    Držalo nastavkov, 1/4", Not. 6Kt-L57MM

    0614176673
    Zaskočni obroč
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 57 mm

    Izvijač TX, za Finomehanike, 7-delni SET

    06134891
    7 kosov, idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki

    Ključ obročni dvojni, račna, TX, ravni, SET-4delni

    0714254100
    Za TX
    Velikosti: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24

    Tester magnetov

    071553 150
    Število polnilnih baterij: 2

    Nastavek kotni, za vijačenje in vrtanje, 1/4"-L165MM

    06149000
    Zmogljivo kotno orodje za vijačenje in vrtanje
    • Nosilec stebla: 1/4", 6KT E 6.3
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Maks. navor: 57 Nm
    • Dolžina: 165 mm

    Kladivo kleparsko, okroglo-L335MM

    071574 32
    Lica z različnimi stopnjami konveksnosti
    • Dolžina glave: 155 mm
    • Premer lica (kladivo): 21 mm
    • Premer lica 2 (kladivo): 25 mm
    • Teža kladiva: 460 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 310 mm

    Adapter za nastavke, ne-magnetni, 3/8", notranji 6Kt-1/4"

    0614176681
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Tip nastavka: natični imbus
    • Dolžina: 30 mm

    Račna skoznja, s preklopno ročico, 72zob-L205MM

    071313001
    Dolžina: 205 mm
    Širina ročaja: 24,7 mm

    Ključi imbus, kroglični, 2-8, SET-7delni

    071531 71
    Imbus kroglični, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
    Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8

    Izvlekač ločevalni

    Za ločevanje zataknjenih ali tankih delov in zobnikov
    Material ločilnega rezila: vanadijevo jeklo
    Površina ločilnega rezila: pocinkano

    Set adapterjev za notranji izvlekač-6delni

    0714525032
    6 kosov, za notranji izvlekač

    Ročno orodje