Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Držalo za plošče, par (0-60MM)

    Držalo za izredno varen oprijem pri nošenju težjih predmetov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071567 45
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Izredno varen oprijem in dolga življenjska doba
    • Ergonomsko oblikovan ročaj
    • Oblika vilic omogoča, da lahko vpenjalne čeljusti potisnete na ploščo s strani ali od spredaj
    • Izdelek ni primeren za uporabo z žerjavi, dvigali ali podobnim.
    • Brez razbarvanja
    • Vpenjalne čeljusti iz visokokakovostne plastike z vulkanizirano gumo

    Razpon min./maks.: 0-60 mm
    Maks. obremenitev teže: 120 kg
    Dolžina: 240 mm
    Višina: 170 mm
    Širina: 150 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Izredno varen oprijem in dolga življenjska doba
    • Ergonomsko oblikovan ročaj
    • Oblika vilic omogoča, da lahko vpenjalne čeljusti potisnete na ploščo s strani ali od spredaj
    • Izdelek ni primeren za uporabo z žerjavi, dvigali ali podobnim.
    • Brez razbarvanja
    • Vpenjalne čeljusti iz visokokakovostne plastike z vulkanizirano gumo

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought