Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, 1/2", kratek, XZN z luknjo-M16X60

    Trojni kvadrat z luknjo
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 60 mm
    • Dolžina stebla: 20 mm
    • Oblika: kratka
    • Zunanji premer natičnega ključa: 28 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715138160
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Oblika: kratka
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Trojni kvadrat
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Oblika: kratka
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Trojni kvadrat
    Products specifications
    Linija WUERTH