Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče cevne, samonastavljive-L250MM

    Klešče cevne, ki se same prilagajajo
    • Dolžina v palcih: 10"
    • Dolžina: 250 mm
    • Min./max. razpon oprijema: 10-32 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071402 85
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vedno pravilna širina odpiranja

    Zahvaljujoč samodejni nastavitvi ni treba najti pravilne širine odpiranja.

    Robustne

    Posebej utrjeni zobje (51 HRC) in vzmetni blažilniki

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Vedno pravilna širina odpiranja

    Zahvaljujoč samodejni nastavitvi ni treba najti pravilne širine odpiranja.

    Robustne

    Posebej utrjeni zobje (51 HRC) in vzmetni blažilniki

    Products specifications
    Linija WUERTH
    intelisale.anywhereslider.loading