Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/4S Compact, za izolirane in neizolirane, (0.14-16MM²)-L1

    Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714107142
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Najlažje in najbolj kompaktno stiskalno orodje te vrste
    Majhen razpon ročaja - idealen tudi za majhne roke
    • Enostaven za uporabo tudi v najmanjšem prostoru

    Samonastavitev
    • Samodejna nastavitev ustreznega prečnega prereza

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj
    • Za udobno delo brez napora

    Nedrseč vložek v ročaju
    • Optimizirana uporaba v kombinaciji z delovno površino

    Odprtina ročaja za pritrditev varnostnih paščkov

    Izdelano na Švedskem

    Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm²
    Število stiskalnih mest: 1 kos
    Oblika: vstavljanje iz strani
    Dolžina: 176 mm
    Material: orodno jeklo
    Površina: brunirana
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Najlažje in najbolj kompaktno stiskalno orodje te vrste
    Majhen razpon ročaja - idealen tudi za majhne roke
    • Enostaven za uporabo tudi v najmanjšem prostoru

    Samonastavitev
    • Samodejna nastavitev ustreznega prečnega prereza

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj
    • Za udobno delo brez napora

    Nedrseč vložek v ročaju
    • Optimizirana uporaba v kombinaciji z delovno površino

    Odprtina ročaja za pritrditev varnostnih paščkov

    Izdelano na Švedskem

    Products specifications
    Linija WUERTH