Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071312025
Podaljšljiva do maks. 365 mm
Velikost konice: 3/8" li>
Površina: kromirana li>
Min./max. dolžina: 251-365 mm li>
Višina glave račne: 20 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 31 mm li>
Premer ročaja: 17 mm li>
Premer račne: 28 mm li>
ul>
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 250 mm
Izvijač z ravno konico, lesenim ročajem ter adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: bukov les
Kakovosten žepni meter z dvokomponentnim plastičnim ohišjem, odpornim proti udarcem, obojestransko pobarvan
Material ohišja: Plastika
Razred točnosti: II
Robustna vijačna spona za težje obremenitve. Uporabna na vseh področjih. Enostavno rokovanje. • Širina profila: 30 mm
• Debelina profila: 15 mm
0714551667
Kakovosten rezalnik cevi za rezanje plastičnih cevi.
Maks. zmogljivost rezanja plastične cevi: 76 mm
Trojni kvadrat
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip konice: Multi zob li>
Dolžina: 100 mm li>
Dolžina stebla: 63 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
Oblika: dolga li>
Material: jeklo li>
ul>
061321720
Izvijač AW mini z 6 kt. steblom iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
071507 53
EN 60900. IEC 900
Dolžina: 580 mm li>
Dolžina v palcih: 24" li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 27 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 150 mm² li>
EN standard: 60900 li>
ul>
071567101
Preprosto, nastavljivo osrednje vodilo
Pogon: 1/2"
Material: jeklo
Površina: kromirana
06139013
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu
0614100221
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT