Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ viličasto obročni, račna, MULTI, ravni, SET-6delni

    6-delni komplet z najpogostejšimi velikostmi.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071425650
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • MULTI profil, za pet najpogostejših vijačnih glav (6KT metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, 6KT palčni, zunanji TX)
    • Pogon: obročast stranski bi-hex, fin zobat, 72 zob z vzvratno ročico za uporabo v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromirana, polirana z visokim sijajem
    • Geometrija: odmik glave: 15 °
    • Obročasta stran pod kotom 15 °
    • Močne glave za težka dela

    Opomba
    To je specializirano orodje, zato je obročna stran primerna le za odtegovanje vijakov do nekega limita.

    Število kosov v kompletu: 6
    Velikosti: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm
    Število zob: 72

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • MULTI profil, za pet najpogostejših vijačnih glav (6KT metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, 6KT palčni, zunanji TX)
    • Pogon: obročast stranski bi-hex, fin zobat, 72 zob z vzvratno ročico za uporabo v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromirana, polirana z visokim sijajem
    • Geometrija: odmik glave: 15 °
    • Obročasta stran pod kotom 15 °
    • Močne glave za težka dela

    Opomba
    To je specializirano orodje, zato je obročna stran primerna le za odtegovanje vijakov do nekega limita.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading