Lističi merilni, D0.45-0.6MM, SET NA KETNICI

    071351 66
    Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 45 mm
    Dolžina: 104 mm

    Primež mehanski-W100MM-5KG

    071467105
    • Širina vpenjalne čeljusti: 100 mm
    • Širina: 150 mm
    • Maks. vpenjalna širina: 85 mm
    • Min./max. dolžina: 275-350 mm
    • Višina: 65 mm
    • Globina vpenjanja: 30 mm

    Škarje vrtne-L215MM

    071403 926
    Kakovostne škarje za profesionalne vrtnarje
    • Dolžina: 215 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 84 mm
    • Kapaciteta rezanja lesa: 25 mm

    Izvijači natični - Set, 6 kos

    06139366
    6-delni komplet natičnih izvijačev za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Dolžina stebel: 125 mm
    • Material ročajev: dvokomponentna plastika

    Klešče ščipalke, elektro, 2K, ravne, z držalom-L125MM

    071407 543
    Klešče za natančno delo
    Dolžina: 125 mm
    Debelina čeljusti: 7,5 mm

    Nastavek Pozidriv, G7MM

    PZ/Pozidriv Ø 7 mm
    Vpenjalni del: G 7 mm
    Dolžina: 53 mm

    Pila ploščata, za zavore-L150MM

    071461 79
    Za odstranjevanje zavornega prahu, rje in umazanije z gredi zavorne čeljusti
    • Dolžina: 260 mm
    • Dolžina stebla pilice: 150 mm
    • Širina x debelina: 10 x 5 mm
    • Material ročaja: Plastika

    Rezilo nadomestno, japonsko, za PVC, H25MM

    071566 353
    Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
    • Dolžina rezila: 140 mm
    • Širina rezila noža: 25 mm
    • Debelina rezila: 0,7 mm
    • Material: jeklo
    • Dolžina rezalnega roba: 110 mm

    Dleto mizarsko, 2K ročaj

    Dvokomponentni ročaj za največjo odpornost v skladu z DIN 5139.

    Moment ključ, 3/4 "-(300-1000Nm)

    071471 25
    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4

    Strgalo plastično, univerzalno

    Nežno odstrani nalepke, uteži in umazanijo.
    • Širina rezila noža: 22 mm
    • Material: polioksimetilen
    • Material ročaja: 1-komponentna plastika

    Izvijač ravni, VDE, za Finomehanike

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) ---- Dolžina ročaja / širina ročaja: 100/20 mm ---- Drugi standardi: IEC 60900: 2004

    Klešče prijemalke VDE, DIN ISO 5745 IEC 60900-L160MM

    071501 91
    Za prijemanje in držanje
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: enokomponentna plastika
    • Širina čeljusti: 18 mm
    • Širina konic čeljusti: 6 mm
    • Debelina čeljusti: 9,5 mm
    • Debelina konic čeljusti: 9,5 mm
    • Dolžina čeljusti: 30 mm
    • EN standard: 60900

    Nastavek Philips, C 8.0 (5/16")

    PH/Phillips C 8.0 (5/16")
    Dolžina: 32 mm
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7450

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Točkalo ročno, 2K, ZEBRA

    Dvokomponentni plastični ročaj
    Premer udarne površine: 10 mm
    Dolžina zaščite pred udarci: 30 mm

    Ročno orodje