Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče prijemalke VDE, DIN ISO 5745 IEC 60900-L160MM

    Za prijemanje in držanje
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: enokomponentna plastika
    • Širina čeljusti: 18 mm
    • Širina konic čeljusti: 6 mm
    • Debelina čeljusti: 9,5 mm
    • Debelina konic čeljusti: 9,5 mm
    • Dolžina čeljusti: 30 mm
    • EN standard: 60900
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071501 91
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Nazobčane oprijemalne površine
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Nazobčane oprijemalne površine
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Tip VDE