Vodna tehtnica, MINI, magnetna-74X41X34

    0714644505
    Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama
    • Dolžina: 74 mm
    • Višina: 34 mm
    • Širina: 41 mm
    • Število magnetov: 2
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 1 stopinja

    Držalo nastavkov, 1/4", z magnetom-L150MM

    0613712
    • Vpenjalni del: 1/4"
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 150 mm

    Klešče cevne, prilagodljive

    Škatlast sklep, 7x nastavljiv
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Oblič ročni-L260MM-W40MM

    071364 10
    Vsestransko orodje za obdelavo lesa, kovin in avtomobilov
    Dolžina: 260 mm
    Širina: 40 mm

    Ključ natični, 1/2", kratek, RIBE

    Klinaste oblike
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 60 mm
    • Dolžina steblo: 20 mm
    • Oblika: kratka
    • Površina: kromirana

    Izvijač natični, VDE

    -Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"

    Merilni trak, kovinski

    Jeklen trak v odpornem palatalnem ohišju
    Širina traku: 13 mm
    Razred točnosti: II

    Kladivo kleparsko, ravnalno-300G

    071574 19
    Ravno, mrežasto lice
    • Dolžina glave: 65 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 47 x 29 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Škarje za pločevino, L280MM

    Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    Dolžina: 280 mm

    Meter žepni

    Žepni meter v kompaktnem ohišju.

    Spona vijačna, mizarska

    Za togo, neelastično, varno vpenjanje
    Previs: 120 mm
    Širina profila: 35 mm
    Debelina profila: 11 mm

    Nož za odstranjevanje izolacije, varnostni kabli-(2.5-6.0MM)

    071441 034
    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST
    • Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm
    • Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm²
    • Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10
    • Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča

    Ključ natični udarni, 1/2", SET-12delni

    0714900100
    12 kosov. 6KT, metrični, dolgi

    Izvijač 1/4", z magazinom, prazen

    06136000
    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 0
    • Število prostorov za nastavke: 12

    Ročno orodje