Izvijač Pozidriv, VDE

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)

    Spona enoročna

    Enoročna spona za hitro in enostavno nastavljanje.

    Adapter skoznji, metrični, 6KT

    POWERDRIV, metrični, šesterokotnik
    Dolžina: 32 mm
    Zunanji premer natičnega ključa 2: 19,5 mm

    Ključi imbus, colski, 1/16"-1/4", SET-7delni

    0715311100
    V plastičnem držalu, kratki
    Velikosti: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"

    Klešče za filtre, z verigo-L340MM

    071506 34

    Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.

    Nastavek ZEBRA, Philips, 1/4", L25MM

    PH C 6,3 (1/4 ")
    • Pogon: C 6,3 (1/4")
    • Tip pogona: zunanji 6KT
    • Dolžina: 25 mm

    Izvlekač dvokraki, univerzalni

    Uporabite kot zunanji ali notranji izvlekač s preklopom kljuk
    Število krakov: 3

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 10/6S, za izolirane in neizolirane, (0.08-10MM²)-L180MM

    0714107171
    Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
    • Število stiskalnih mest: 1
    • Oblika: vstavljanje iz strani
    • Dolžina: 180 mm
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Nastavki Philips/Pozidriv, 1/4", SET-36delni

    06142505
    36 nastavkov: 1/4", L = 25 mm
    Pogon: 1/4"

    Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT, 8°

    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 1/2"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Kardanski zglob, 3/8"-L55MM

    0713128301
    Z zaviranim sklepom, ki zadrži nastavljeni položaj
    • Pogon: 3/8"
    • Zunanji premer imbus ključa: 17,5 mm
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 55 mm
    • Površina: kromirana

    Držalo za metlo, stožčasto-D28-L1400MM

    0715735017
    Stožčast in zaobljenim koncem ročaja
    Barva: naravna
    Material ročaja: Les

    Ključ viličasto obročni, račna, metrični, ravni, SET-5delni

    0714251100

    Z izjemno ozko obročasto stranjo za delo na najbolj tesnih mestih.

    Nastavek TX, 5/16"

    C 8,0 (5/16 ")
    Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Material: jeklo

    Ročno orodje