Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, MINI, magnetna-74X41X34

    Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama
    • Dolžina: 74 mm
    • Višina: 34 mm
    • Širina: 41 mm
    • Število magnetov: 2
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m
    • Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 1 stopinja
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714644505
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Enostavna za uporabo

    Ena raven za vodoravno in navpično merjenje

    Odlična berljivost in dolga življenjska doba

    Ravni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Pritrditev na kovinske cevi

    Pravokotni aluminijasti okvir z dvema rezkanima površinama za merjenje utorov v obliki črke V in dvema magnetoma

    Vedno pri roki

    Opremljen z robustno sponko za pas

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Enostavna za uporabo

    Ena raven za vodoravno in navpično merjenje

    Odlična berljivost in dolga življenjska doba

    Ravni blok iz akrilnega stekla z vloženimi bralnimi obročki brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Pritrditev na kovinske cevi

    Pravokotni aluminijasti okvir z dvema rezkanima površinama za merjenje utorov v obliki črke V in dvema magnetoma

    Vedno pri roki

    Opremljen z robustno sponko za pas

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought