Izvijači VDE
/
Izvijač natični, VDE
Loading
Izvijač natični, VDE
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
SW10X125
SW12X125
SW13X125
SW2,5X80
SW3X80
SW4X80
SW5,5X125
SW5X80
SW6X100
SW6X125
SW7X125
SW8X100
SW8X125
SW9X125
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: DIN 475/2
Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: DIN 475/2
Standard: DIN 7445, IEC 60900:2012
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Sorodni izdelki
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Pozidriv, VDE, SLIM,2X100MM
061363320
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijač ravni, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
V skladu z EN 60900: 20012
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač TX, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijači natični, VDE, SET-6delni
061393666
Prijavite se za ogled cen
6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni
06139392
Prijavite se za ogled cen
Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2
Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni
061396335
Prijavite se za ogled cen
5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
061396235
Prijavite se za ogled cen
6 izvijačev
Izvijači VDE, SET-14delni
061390014
Prijavite se za ogled cen
14-delni komplet z ročajem, natančno inženirsko vrtljivo kapico in 12 zamenljivimi izvijači
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: