Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
071555 170
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
6KT brez magneta
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 65 mm li>
ul>
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
071464 470
Visokokakovostni trak s plastičnim ohišjem in okencem ter krožnim zatičem za notranje in zunanje meritve.
Maks. območje merjenja dolžine: 3 m li>
Širina traku: 16 mm li>
Material ohišja: Plastika li>
Razred točnosti: II li>
Največja ekstenzija pred upogibanjem traku (navpično): 200 cm li>
ul>
Prilagodljiv dvokomponentni ročaj
Za vijake 6KT, metrični, dolgi
Pogon: 3/4" li>
Dolžina: 100 mm li>
Dolžina steblo: 22 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 44 mm li>
ul>
0714110201
Zadrževalni zatič
Premer luknje: 28 mm
Višina glave s kvadratom: 74,5 mm
Robustni primež iz kovanega jekla
Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm li>
EN standard: 60900 li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li>
ISO: 5749 li>
Material ročaja: plastika li>
ul>
Inovativni ključi s funkcijo račne na obročnem in viličastem delu.
06139255
Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 6.5/1.6 x 8.0/PH1/PH2
PZ/Pozidriv in ravni nastavek E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Dolžina: 73 mm
071558 02
S tremi premičnimi glavami.
071458 241
Za žično sidro, art. št. 071458 24
071531 85
Za vogalne in škarjaste tečaje
Velikost: 4 mm li>
Dimenzija kratkega delaa: 15 mm li>
Dimenzija dolgega dela: 91 mm li>
Dolžina: 103 mm li>
ul>