Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče ščipalne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

    Za rezanje trdih in mehkih žic in kablov, tudi na težko dostopnih mestih
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm
    • EN standard: 60900
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • ISO: 5749
    • Material ročaja: plastika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Rezila: Induktivno kaljena, natančna
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Rezila: Induktivno kaljena, natančna
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Tip VDE