Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ imbus, za montažo oken-4X103X91X15

    Za vogalne in škarjaste tečaje
    • Velikost: 4 mm
    • Dimenzija kratkega delaa: 15 mm
    • Dimenzija dolgega dela: 91 mm
    • Dolžina: 103 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071531 85
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo vsestranski v najtesnejših prostorih

    Zahvaljujoč dolgemu vzvodu

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Zelo vsestranski v najtesnejših prostorih

    Zahvaljujoč dolgemu vzvodu

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought