Škarje za armaturo-L610MM

    071406 610
    Material: jeklo
    Material ročaja: polivinilklorid

    Kladivo DIN1041, lesen ročaj zaščitni

    Nemški tip v skladu z DIN 1041 z dvojno ukrivljenim ročajem Hickory

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM, za izolirane, (0.5-6MM²)-L215MM

    0714106111

    Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave

    Lističi merilni, za radij

    Za preverjanje konkavnih in konveksnih radijev

    Ključ natični MULTI, 3/8", 5V2

    Bi-hex, večprofilni
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: Dvanajststrana glava, večprofilni
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo, za rezilno žico

    071458 214
    Za pritrditev rezilne žice na vozilu

    Ključ za oljni filter, 36-C-D200MM

    071557 20
    Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra

    Izvijač T-ročaj - imbus

    Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Klešče elektro, koničaste-L120MM

    071407 32
    • Dolžina: 120 mm
    • Dolžina čeljusti: 22,5 mm
    • Širina čeljusti: 9,8 mm
    • Debelina konic čeljusti: 2 mm
    • Material: jeklo
    • ISO: 9655

    Orodje za demontažo vetrobranskega stekla, SET-9delni

    071458 230

    9 kosov Za enostavno in stroškovno učinkovito odstranjevanje lepljenih vetrobranskih stekel v osebnih in gospodarskih vozilih.

    Strgalo ploščato

    Lesen ročaj
    • Material ročaja: Les
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: lakirana / gladka

    Ključ natični, 1/4", navadni

    Raven
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 32 mm
    • Tip nastavka: raven
    • Dolžina steblo: 12 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Površina: kromirana

    Izvijač Philips - lasersko obdelan

    Lasersko obdelan izvijač Philips s 6 kt. steblom in adapterjem za ključ iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Merilo globinsko

    Nerjaveče čeljusti po DIN 862 v kovčku iz umetnega usnja
    Vrednost lestvice: 0,05 mm

    Adapter natični, 1/4", zunanji 4KT, 8°

    • Pogon: 1/4"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Ročno orodje