Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Mešani seti izvijačev
/
Izvijači Philips/ravni, AVTO/METAL, SET-5delni
Loading
Izvijači Philips/ravni, AVTO/METAL, SET-5delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 6.5/1.6 x 8.0/PH1/PH2
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
06139255
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Ravni z laserskim profilom konice, šesterokotnim rezilom in nastavitvijo navora: 1,0 x 5,5 x 100;
1,2 x 6,5 x 125;
1,6 x 8,0 x 150
PH z laserskim profilom konice, šesterokotnim rezilom in nastavitvijo navora: PH 1;
PH 2
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Ravni z laserskim profilom konice, šesterokotnim rezilom in nastavitvijo navora: 1,0 x 5,5 x 100;
1,2 x 6,5 x 125;
1,6 x 8,0 x 150
PH z laserskim profilom konice, šesterokotnim rezilom in nastavitvijo navora: PH 1;
PH 2
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Izvijač MULTI, Philips/Pozidriv/Imbus/TX, SET-13delni
0613760
Prijavite se za ogled cen
13-delni komplet s spremenljivim ročajem
Izvijač MULTI, ravni/Philips/Pozidriv, SET, 9-delni
061376
Prijavite se za ogled cen
Nastavki za vsak vijak
Izvijači AVTO, SET-8delni
061394081
Prijavite se za ogled cen
Šesterokotno rezilo z nastavljivim navorom v stojalu iz jeklene pločevine
Izvijači MULTI, ravni/Philips/TX/Imbus, SET
061377
Prijavite se za ogled cen
Nastavki za vsak vijak
Izvijači Philips/ravni, 3K, SET-3delni
06139013
Prijavite se za ogled cen
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu
Izvijači Philips/ravni, 3K, SET-5delni
06139015
Prijavite se za ogled cen
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu -------------- Vključuje: 1.0 x 5.5/1.2 x 7.0/1.6 x 9.0/PH1/PH2
Izvijači Philips/ravni, 6KT oblika, SET-6delni
061394226
Prijavite se za ogled cen
Vključuje: PH1; PH2; 0.6 x 3.5 x 75; 1.0 x 5.5 x 100; 1.2 x 6.5 x 125; 1.6 x 8.0 x 150
Izvijači Philips/ravni, SET-5delni
061393225
Prijavite se za ogled cen
Sestavljen je iz 5 izvijačev z enodelno šestkotno nastavitvijo rezila/navora iz kaljenega materiala, odpornega na udarce, in velike udarne kape. ------------ SET vključuje: 1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2
Izvijači Philips/ravni, SET-6delni
061392326
Prijavite se za ogled cen
Izvijači Pozidriv/ravni, 3K, SET-5delni
06139025
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0 mm; PZ1; PZ2
Izvijači Pozidriv/ravni, 6KT oblika, SET-5delni
061394235
Prijavite se za ogled cen
6KT oblika za adapterjem za ključ Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PZ 1; PZ 2
Izvijači Pozidriv/Ravni, leseni ročaj, SET-5delni
06139405
Prijavite se za ogled cen
Enodelni okrogli z adapterjem za ključ ---- SET vključuje: PH1; PH2; 1,0 x 5,5 x 100; 1,6 x 9,0 x 150; 1,2 x 7,0 x 125
Izvijači Pozidriv/ravni, SET-5delni
061392335
Prijavite se za ogled cen
Nastavek: PZ1, PZ2, ravni
IZVIJAČI-SET-KARBON PENA-8DELNI
0965905501
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 8 kosov ---- Velikost penastega dela: 4.4.1 ---- Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm ---- Dekor: karbonski videz
IZVIJAČI TX-SET-KARBON PENA-7DELNI
0965905502
Prijavite se za ogled cen
7 kosov. Z okroglim rezilom in luknjo. --------- Število kosov v asortimanu / kompletu: 7 kosov ---- Velikost penastega dela: 4.4.1 ---- Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm ---- Dekor: karbonski videz
IZVIJAČI-SET-KARBON PENA-21DELNI
0965905916
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v asortimanu / kompletu: 21 kosov ---- Velikost penastega dela: 8.4.1 ---- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm ---- Dekor: karbonski videz
SET IZVIJAČEV, TX/Philips/SW, KARBO. PENA-18KOS
0965905923
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v asortimanu / kompletu: 18 kosov ---- Velikost penastega dela: 8.4.1 ---- Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm ---- Dekor: karbonski videz
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: