Nož za steklo-L135MM

    071470 11
    Min./max. debelina stekla: 3-4 mm
    Dolžina: 135 mm

    Rezilo nadomestno, za 0714610

    0714610002
    Za rezalnik ploščic

    Ključ natični metrični, kratek, 3/8", zun. 6KT

    Metrični, 6KT, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: za 6KT natični
    • Oblika: kratka
    • Dolžina: 50,5 mm
    • Dolžina stebla: 20,5 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 19 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, univerzalno, magnet, hitro vpetje, 1/4", notranji 6Kt, 1/4"-L75MM

    0614176708
    Hitro menjalna glava in trajni magnet
    Velikost konice: 1/4"

    Izvijač, moment ključ, 1/4 "-(1-3,5Nm)

    071471 91
    Momentni izvijač za nadzorovano zategovanje v smeri urnega kazalca
    • Velikost nastavka: 1/4"
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Dolžina: 192 mm

    Ključ obročni, VDE, EN60900

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Orodje za odstranjevanje tesnil, kromirano, ravno-L240MM

    071555 331
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Barva v prahu

    Fini kalcijev karbonat v prahu za splošno delo v zaprtih prostorih in na prostem
    Teža vsebine: 300 g

    Kladivo SIMPLEX, mehko/zaščitno-D50MM

    071572 30
    Ohišje iz aluminija
    • Material ročaja: Les
    • Dolžina ročaja: 278 mm
    • Dolžina: 325 mm

    Merilo pomično, notranje

    Skala merila: 1/128"
    Dolžina čeljusti pri 0-250: 80 mm
    Dolžina čeljusti pri 0-500: 150 mm

    Klešče, suha montaža, SET-2delni

    071501 94
    Za suho montažna dela
    Teža: 1660g

    Nož varnostni S1, 2K-L170MM

    071566 013
    S popolnim, samodejnim umikanjem rezila in bi-metal rezilom
    Dolžina: 170 mm

    Ključ natični udarni, 1/2", metrični, globok, 6KT

    6KT, metrični, kratek, globok 6KT natični za npr. kolesne matice
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Dolžina: 45 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 30 mm
    • Globina ključa: 20 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    • Standardi: ISO 1174, DIN 3121

    Podaljšek natični, 1"

    DIN 3123, ISO 3316
    • Pogon: 1"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost nastavka: 1"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat

    Set za demontažo poškodovanih 6KT/TX vijakov-15delni

    0714131150
    15 kosov. Rešitev za demontažo ali poškodovanih ali zarjavelih natičnih 6KT in TX vijakov. Prav tako za 6KT vijake in matice.

    Ročno orodje