Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Meter žepni-W16MM-L3M

    Visokokakovostni trak s plastičnim ohišjem in okencem ter krožnim zatičem za notranje in zunanje meritve.
    • Maks. območje merjenja dolžine: 3 m
    • Širina traku: 16 mm
    • Material ohišja: Plastika
    • Razred točnosti: II
    • Največja ekstenzija pred upogibanjem traku (navpično): 200 cm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071464 470
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Z okencem za notranje meritve
    • Zložljiv krožni zatič za označevanje radijev
    • Ustreza ES razredu točnosti 2
    • Belo pobarvan jekleni trak z graduacijo cm / mm in gibljivim kavljem
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Z okencem za notranje meritve
    • Zložljiv krožni zatič za označevanje radijev
    • Ustreza ES razredu točnosti 2
    • Belo pobarvan jekleni trak z graduacijo cm / mm in gibljivim kavljem
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi