Log in to see prices
• Ustreza standardom EN 166 in EN 170<br />• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)<br />• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.<br />• 100% UV zaščita do 400 nm
Popolna zaščita oči v kombinaciji z inovativnim dizajnom.• Barva zaščitne leče: prozorna• Material varnostne leče: polikarbonat• UV zaščita: 380 nm• EN standard: 166, 170
Varčne, univerzalne zaščitne rokavice z odličnim udobjem pri nošenju in optimalnim oprijemom zahvaljujoč edinstveni prevleki TIGERFLEX®.
Za nežno namestitev alu platišč. Dolga različica s sistemom barvnega kodiranja. Standard: DIN 3121 / ISO 1174.