Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za sifon, 4-kratno nastavljive-L80MM

    • Dolžina v palcih: 9"
    • Dolžina: 230 mm
    • Razpon oprijema v palcih: 10"
    • Razpon oprijema: 250 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071543 020
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ročaji:

    Plastificirani

    Glava:

    Zobate oprijemalne čeljusti, zobje pokrivajo celotno objemno območje

    Material:

    Krom-vanadijevo jeklo, kovano

    Sklep:

    Prečni spoj, nastavljiv

    Oblika:

    Kromirana, 4x nastavljiva

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Ročaji:

    Plastificirani

    Glava:

    Zobate oprijemalne čeljusti, zobje pokrivajo celotno objemno območje

    Material:

    Krom-vanadijevo jeklo, kovano

    Sklep:

    Prečni spoj, nastavljiv

    Oblika:

    Kromirana, 4x nastavljiva

    Products specifications
    Linija WUERTH