Orodje za odstranjevanje tesnil, nerjavno jeklo, ravno-L165MM

    071555 341
    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Ključ natični, kratek, 3/8", not. TX

    Za vijake z glavo TX, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: za zunanji TX
    • Oblika: kratka
    • Dolžina: 26 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 17 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Izvijač pregibni LED, z račno in magazinom - Set, 37 kos

    061364037
    37-delni nabor vključuje pregibni izvijač z LED lučko, najpogostejše nastavke ter široko paleto adapterjev in vložkov za nasadne ključe iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D80MM-L700MM

    071572 29
    Jekleno ohišje
    Material: jeklo
    Material ročaja: Les

    Merilo precizno, stopinjsko, nerjavno jeklo

    Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
    Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj

    Spona kovinska, hitra

    Lahko in priročno orodje za postopno elastično zategovanje.

    Ključ natični udarni, 1/2", POWER, dolg

    Z vgrajenim ojačevalnim obročem za daljšo življenjsko dobo
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Dolžina: 86 mm
    • Globina ključa: 20 mm
    • Oblika: ponarejena
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana

    Izvijač 1/4 " hitro vpetje

    061321021
    Izvijač za 1/4'' nastavke, s hitro zamenljivim vpenjalnim držalom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija

    Klešče za luknanje pločevine, prilagodljiva globina-D5MM

    071502 46
    • Premer luknjača: 5 mm
    • Dolžina: 260 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1,5 mm
    • Previs: 30 mm

    Skala merilna, kovinska-L200MM

    071570 200
    Iz nerjavečega jekla s kaljenim označevalnim robom in milimetrsko gradacijo
    Širina skale: 40 mm

    Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, koničasta glava-(0,3-1,3MM)-L115MM

    071407 40
    Brez krivine, za ravno rezanje
    • Dolžina: 115 mm
    • Širina čeljusti: 11 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 14 mm
    • Debelina čeljusti: 7 mm
    • Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm

    Izvijač, moment ključ, za ventile-0,25Nm

    071471 95
    Kalibriran dinanometrični izvijač za vložek ventila, trajno nastavljen na 0,25 Nm
    • Maks. območje merjenja navora: 0,25 Nm
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Dolžina stebla: 50 mm
    • Dolžina ročaja: 70 mm
    • Dolžina: 127 mm

    Nastavek Philips, S50TBM, PH2-1/4"-L176,5MM

    0614100212
    PH E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Ključ obročni, VDE, EN60902

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Trak rezervni-Za 071557 20

    071557 29
    Maks. vpenjalni premer: 22 mm
    Dolžina traku: 800 mm

    Nastavek TX, G7

    Ø 7 mm
    Pogon: G 7 mm
    Dolžina: 70 mm
    Material: jeklo

    Ročno orodje