Izvlekač za kabelske končnike, univerzalni-(1555-2)-2,72MM

    0713558620
    Oblika kontaktov: Sekundarni
    Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus

    Nastavki mešani, 1/4", zapasna sponka, SET-10delni

    0614250020

    10 kosov, 1/4" nastavek s praktično sponko za pas.

    Adapter mini, SET-3delni

    071511 110
    3-delni komplet s kompaktnimi adapterji od 3/8" do 3/4"

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V9

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi

    Metrični, ekstra dolg
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    Površina: kromirana

    Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni

    06139392
    Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2

    Ščitnik, raven-2KOS

    071458 217
    Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo

    Pila kleparska, ploščata, diagonalna, 18zobna-L350MM

    071461 713
    Dolžina stebla pilice: 350 mm
    Razdalja luknje: 325 mm
    Širina: 35 mm

    Obešalo za 1/2" natične ključe, 16delni-L430MM

    071313101
    S 16 sponkami za 1/2" natične ključe
    • Dolžina: 430 mm
    • Širina: 20 mm
    • Površina: kromirana

    Držalo nastavkov, 1/4", 2V1-L60MM

    0614176636
    Natični ključ in adapter za nastavek v enem orodju.
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica in zunanji kvadrat
    • Premer rokava: 13 mm
    • Dolžina stebla: 26 mm
    • Dolžina: 60 mm

    Klešče cevne, DIN ISO 8976, COBRA-L125MM

    071502 332
    Klešče za vodno črpalko, samonastavljive z gumbom
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    ISO: 8976

    Meter zložljiv, lesen-2M

    071564 605
    Visokokakovostno zložljivo merilo, ojačano s steklenimi vlakni, za najtežja dela
    • Maks. območje merjenja dolžine: 2 m
    • Dolžina povezave (vrtilna točka): 200 mm
    • Dolžina (zložena) x širina (zložena) x višina: 235 x 32 x 15 mm

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V13

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Držalo orodja, magnetno-L360MM

    0714937130
    Imejte najpomembnejša orodja za servis pnevmatik vedno pri roki
    Širina: 102 mm
    Višina: 395 mm
    Debelina materiala: 1,6 mm

    Klešče kombinirane, POWER, DIN ISO 5746, črno/rdeče-L200MM

    071501 579
    Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina v palcih: 8"
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm

    Ročno orodje