Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, kratek, 3/8", not. TX

    Za vijake z glavo TX, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: za zunanji TX
    • Oblika: kratka
    • Dolžina: 26 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: 17 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: TX glava
    • Geometrija: kratka
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: TX glava
    • Geometrija: kratka
    Products specifications
    Linija ZEBRA