Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični udarni, 1/2", POWER, dolg

    Z vgrajenim ojačevalnim obročem za daljšo življenjsko dobo
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Dolžina: 86 mm
    • Globina ključa: 20 mm
    • Oblika: ponarejena
    • Material: jeklo
    • Površina: brunirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3121 / ISO 1174
    • Pogon: Luknja za blokirni zatič in utor za O-obroč
    • Geometrija: dolg

    Dolga življenjska doba

    Ojačevalni obroč za zagotovitev življenjske dobe najmanj dvakrat daljše od običajnih udarnih ključev za lahka kovinska platišča.

    Zamenljiv plastični rokav

    Plastificiran za zaščito aluminijastih platišč

    Ključi z barvno oznako

    Olajša prepoznavanje zahtevane velikosti, s tem pa prihrani čas.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3121 / ISO 1174
    • Pogon: Luknja za blokirni zatič in utor za O-obroč
    • Geometrija: dolg

    Dolga življenjska doba

    Ojačevalni obroč za zagotovitev življenjske dobe najmanj dvakrat daljše od običajnih udarnih ključev za lahka kovinska platišča.

    Zamenljiv plastični rokav

    Plastificiran za zaščito aluminijastih platišč

    Ključi z barvno oznako

    Olajša prepoznavanje zahtevane velikosti, s tem pa prihrani čas.

    Products specifications
    Linija WUERTH