Pinceta montažna, upognjena 45°-L155MM

    071408 09
    45 ° pod kotom navzdol
    • Dolžina: 155 mm
    • Širina čeljusti: 10 mm
    • Površina: kromirana
    • Kot čeljusti: 45 stopinj
    • Teža: 10 g

    Držalo nastavkov, G7MM, 1/4"-L74MM

    0614176672
    Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
    • Vpenjalni del: G 7 mm
    • Tip vpenjalnega dela: ravni
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 74 mm

    Tester napetosti, 2-polni, MULTI-TESTER PRO II-LED-1000V

    071553 165
    Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
    • Zaslon: optični, LED
    • Min./max. napetostno območje AC: 6-1000 V / AC
    • Min./max. napetostno območje DC: 6-1400 V / DC
    • Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz
    • Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-200 kOhm
    • Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Preskušanje diode: Da
    • Preskus polarnosti: Da (+/- LED)
    • PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V
    • EN standard: 61243-3
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm
    • Teža: 290 g
    • Dolžina: 300 mm

    Nastavek natični, za moment ključ, 72ZOB-3/8"

    071471 301
    Za reševanje težjih problemov pri montaži - enostavno zamenljiv
    Potisni kvadratni pogon
    Z zaklepom
    Nosilec: 16 mm
    Material: 31CrV3

    Izvijač vstavni, MULTI

    Za izvijače. Dolžina: 175mm

    Kladivo kleparsko, s klinom, specialno, ravno

    071574 31
    Veliko, izredno tanko lice, ravno
    • Dolžina glave: 140 mm
    • Premer lica (kladivo): 40 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm
    • Teža kladiva: 330 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Adapter, 1/2"X10MM-L37MM

    071513 03
    1/2 " kvadratna vtičnica in 10 mm natični imbus
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Velikost konice: 10 mm
    • Tip nasveta: Natični imbus
    • Dolžina: 37 mm

    Nož ECO, H18MM-L155MM

    071566 045
    Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezila prek vpenjalnega kolesa.

    Račna, preklopna, 3/4", teleskopska-L545-860MM

    071514103
    S teleskopskim ročajem
    • Velikost konice: 3/4 palca
    • Premer račne: 54 mm
    • Premer ročaja: 31,5 mm
    • Dolžina: 545 mm

    Ključi imbus, z držalom, TX9-TX40, SET-8delni

    071536 70
    TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
    Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

    Ročno orodje