Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač, moment ključ, za ventile-0,25Nm

    Kalibriran dinanometrični izvijač za vložek ventila, trajno nastavljen na 0,25 Nm
    • Maks. območje merjenja navora: 0,25 Nm
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Dolžina stebla: 50 mm
    • Dolžina ročaja: 70 mm
    • Dolžina: 127 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071471 95
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Natančnost sprožilca: ± 6% nastavljene vrednosti

    Na primer za privijanje gumijasto zaprtih ventilov

    Preprečuje prekomerno zategovanje gumijastega tesnila

    Zvočni alarm, ko je dosežen navor

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Natančnost sprožilca: ± 6% nastavljene vrednosti

    Na primer za privijanje gumijasto zaprtih ventilov

    Preprečuje prekomerno zategovanje gumijastega tesnila

    Zvočni alarm, ko je dosežen navor

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought