Klešče ščipalke, DIN ISO 9654, koničasta glava-(0,3-1,3MM)-L115MM
Log in to see prices
Brez krivine, za ravno rezanje
- Dolžina: 115 mm li>
- Širina čeljusti: 11 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 14 mm li>
- Debelina čeljusti: 7 mm li>
- Min./max. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 0,3-1,3 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 1 mm li>
ul>
intelisale.product.documents