Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač 1/4 " hitro vpetje

    Izvijač za 1/4'' nastavke, s hitro zamenljivim vpenjalnim držalom iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 061321021
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hitro zamenljivo vpenjalno držalo

    • Steblo: Šestkotno steblo z nastavkom za ključe, mat kromirano
    • Glava: Svetla ponikljana
    • Standard: DIN 3126-D 6.3

     

    Za uporabo šestkotnih nastavkov

     

     

    Velikost nastavka: 1/4"
    Dolžina stebla: 110 mm (A)
    Dolžina ročaja / širina ročaja: 106 / 35 mm (B / C)

    *
    *
    *

    Hitro zamenljivo vpenjalno držalo

    • Steblo: Šestkotno steblo z nastavkom za ključe, mat kromirano
    • Glava: Svetla ponikljana
    • Standard: DIN 3126-D 6.3

     

    Za uporabo šestkotnih nastavkov

     

     

    Customers who bought this item also bought