Izbijač za razcepke, DIN6450, pilotni, 10MM-L180MM

    071463 45
    • Dolžina: 180 mm
    • Dolžina stebla: 95 mm
    • Širina konice: 6 mm
    • Premer udarne površine: 10 mm
    • Dolžina trna: 5 mm
    • Premer trna: 3 mm

    Ključ natični, 1/2", dolg, XZN

    Trojni kvadrat, dolg
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 100 mm
    • Dolžina stebla: 60 mm
    • Oblika: dolga
    • Zunanji premer natičnega kljiča: 22,5 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Račna pregibna, preklopna ročica, 3/8", teleskopska-L258-373MM

    071512 92
    Razširljiva do maks. 373 mm
    • Velikost konice: 3/8"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Min./max. dolžina: 258-373 mm
    • Dolžina ročaja: 110 mm
    • Višina glave račne: 13 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm
    • Zunanji premer tulca: 20,6 mm
    • Premer ročaja: 31 mm
    • Premer raglje: 37 mm

    Škarje za pločevino, kombinirane, desna/leva-L190MM

    071403 14
    Priročne škarje za rezanje mehkih materialov, filma, papirja, kartona in plastike
    Oblika: desni in levi rez
    Dolžina: 190 mm

    Klešče za snemanje izolacije, VDE-L160MM

    071401 570

    Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.

    Adapter natični udarni, (1/2"-3/4")-D30MM

    071413 28
    3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
    • Pogon: 1/2"
    • Velikost konice: 3/4"
    • Dolžina: 48 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm

    Klešče specialne, 90°-L270MM

    071543 028
    Širina čeljusti (zunaj): 60 mm
    Oblika čeljusti: kot 90 °
    Dolžina: 270 mm

    Izvijači Pozidriv/ravni, 6KT oblika, SET-5delni

    061394235
    6KT oblika za adapterjem za ključ Število kosov v kompletu: 5 kosov ---- SET vključuje: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PZ 1; PZ 2

    Nastavek TX z luknjo, 10MM

    TX 10mm
    Vpenjalni del: 10mm
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    Dolžina: 30mm
    Material: jeklo

    Ključ viličasto obročni, metrični, kratek

    Kratka oblika, profesionalno kakovostno orodje ZEBRA®.

    Vodna tehtnica, lahka, gladke stranice, W50MM

    Stabilen pravokoten profil z gladkimi stranskimi površinami
    • Višina: 20 mm
    • Širina: 50 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje

    Ključ natični C8.0 (5/16"), magnet

    6KT z magnetom
    • Pogon: C 8,0 (5/16")
    • Tip pogona: 6KT
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Dolžina: 50 mm

    Držalo nastavkov, 1/4", hitro vpetje, magnet-L60MM

    0614811360
    Nastavljiva globina vijaka in trajni magnet
    • Vpenjalni del: E 6,3 (1/4")
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 60 mm

    Izvijač TX, 3K ročaj

    Prilagodljiv 3-komponentni ročaj za popolno ergonomijo, prenos moči in udobno delo.

    Ključ obročni dvojni, račna, metrični, upognjeni, SET-7delni

    071423 33
    7 ključev:
    Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm

    Rezilo nadomestno-za 071555 160

    071555 161
    Nadomestno rezilo škarje za rezanje plastičnih cevi

    Adapter skoznji, 1/2"-L39MM

    071313503
    Za 1/2 "natični ključ. Uporabite lahko tudi standardne natične ključe.
    Velikost konice: 1/2"
    Dolžina: 39 mm

    Ročno orodje