Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izbijač za razcepke, DIN6450, pilotni, 10MM-L180MM

    • Dolžina: 180 mm
    • Dolžina stebla: 95 mm
    • Širina konice: 6 mm
    • Premer udarne površine: 10 mm
    • Dolžina trna: 5 mm
    • Premer trna: 3 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071463 45
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Krom-vanadijevo kaljeno jeklo

    Kaljene varnostne udarne glave

    Preprečuje, da bi se udarna glava deformirala ali zlomila

    Popolnoma utrjena gred

    Zaradi tega so še posebej trpežni in odporni proti obrabi

    Trn na udarnem delu

    Uporablja se za popolno centriranje orodja

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Krom-vanadijevo kaljeno jeklo

    Kaljene varnostne udarne glave

    Preprečuje, da bi se udarna glava deformirala ali zlomila

    Popolnoma utrjena gred

    Zaradi tega so še posebej trpežni in odporni proti obrabi

    Trn na udarnem delu

    Uporablja se za popolno centriranje orodja

    Products specifications
    Linija WUERTH