Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna pregibna, preklopna ročica, 3/8", teleskopska-L258-373MM

    Razširljiva do maks. 373 mm
    • Velikost konice: 3/8"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Min./max. dolžina: 258-373 mm
    • Dolžina ročaja: 110 mm
    • Višina glave račne: 13 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 26,5 mm
    • Zunanji premer tulca: 20,6 mm
    • Premer ročaja: 31 mm
    • Premer raglje: 37 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071512 92
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Standard: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči

    Teleskopski ročaj, raztegljiv do maks. 373 mm

    Udobno delo

    • Hiter izmet z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z ragljo z zaklepom. 72 zob z vrtljivim kotom 5 °.
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Standard: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči

    Teleskopski ročaj, raztegljiv do maks. 373 mm

    Udobno delo

    • Hiter izmet z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z ragljo z zaklepom. 72 zob z vrtljivim kotom 5 °.
    Products specifications
    Linija WUERTH