Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Adapter natični udarni, (1/2"-3/4")-D30MM

    3/4" kvadratni pogon in kroglični zatič
    • Pogon: 1/2"
    • Velikost konice: 3/4"
    • Dolžina: 48 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 30 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071413 28
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: glede na DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Primeren za vse standardne tlačne in električne izvijače
    • Standard: glede na DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought