Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Natični ključi
/
Ključ natični, 1/2", dolg, XZN
Loading
Ključ natični, 1/2", dolg, XZN
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Trojni kvadrat, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 100 mm li>
Dolžina stebla: 60 mm li>
Oblika: dolga li>
Zunanji premer natičnega kljiča: 22,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
M12
M8
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Površina: kromirana
Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: Trojni kvadrat
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Površina: kromirana
Pogon: 1/2" kvadratni natični, kroglični zatič
Nastavek: Trojni kvadrat
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, 1/2", dolg, zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Za TX vijake, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: dolga li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični, kratek, 3/8", zun. TX
Prijavite se za ogled cen
Za TX vijake, kratek
Pogon: 3/8" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: TX li>
Oblika: kratka li>
Dolžina: 50,5 mm li>
Dolžina stebla: 20,5 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 19 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Izvijač TX
Prijavite se za ogled cen
Kromiran
Izvijači Philips/ravni, SET-5delni
061393225
Prijavite se za ogled cen
Sestavljen je iz 5 izvijačev z enodelno šestkotno nastavitvijo rezila/navora iz kaljenega materiala, odpornega na udarce, in velike udarne kape. ------------ SET vključuje: 1,0 x 5,5; 1,2 x 7,0; 1,6 x 9,0; PH1; PH2
Sorodni izdelki
Ključ natični 1/2", dolg, not. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z glavo TX, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: 22,5 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični 1/2", kratek, not. TX
Prijavite se za ogled cen
Za vijake z glavo TX, kratek
Pogon: 1/2"
Ključ natični 1/2", kratek, zun. TX IP-TX60IP-L55MM
0715131860
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 55 mm li>
Dolžina stebla: 17 mm li>
Dolžina konice: mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: mm li>
Globina natičnega ključa: mm li>
Maks. navor: 0 Nm li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični colski, 1/2", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Colski, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični LAMBDA, 1/2", dolg-SW22
Prijavite se za ogled cen
Dolg
Širina čez ploskve: 22 mm li>
Dolžina: 110 mm li>
Zunanji premer: 33 mm li>
Material: jeklo li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", dolg, 12KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, Bi-hex, dolg
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", dolg, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, 6KT, dolg
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 77 mm li>
Oblika: dolga li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 12KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, Bi-hex, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični metrični, 1/2", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, 6KT, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Oblika: kratka li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V1
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V10
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V11
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V12
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V13
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V14
Prijavite se za ogled cen
ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Material: jeklo li>
Površina: kromirana li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: