Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, lahka, gladke stranice, W50MM

    Stabilen pravokoten profil z gladkimi stranskimi površinami
    • Višina: 20 mm
    • Širina: 50 mm
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Libela izdelana iz akrilnega stekla in vstavljenima nerjavnima merilnima prstanoma. Enostavno odčitavanje in dolga življenska doba.

    • Libela s fluorescentno tekočino z visoko odpornostjo na UV žarke. Brez razbarvanja tekočine, natančna tudi pri temperaturnem nihanju.

    • Rdeča elektrostatična prašno barvana zaščita. Izredno gladka površine za enostavno čiščenje.

    • Stabilen alumuminijast profil z brušeno merilno površino (do 120 cm) .Visoka natančnost

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Libela izdelana iz akrilnega stekla in vstavljenima nerjavnima merilnima prstanoma. Enostavno odčitavanje in dolga življenska doba.

    • Libela s fluorescentno tekočino z visoko odpornostjo na UV žarke. Brez razbarvanja tekočine, natančna tudi pri temperaturnem nihanju.

    • Rdeča elektrostatična prašno barvana zaščita. Izredno gladka površine za enostavno čiščenje.

    • Stabilen alumuminijast profil z brušeno merilno površino (do 120 cm) .Visoka natančnost

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought