Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije, VDE-L160MM

    Natančno odstranjevanje kablov in žic s plastično ali gumijasto izolacijo brez napora.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071401 570
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Odpiranje vzmeti samodejno odpre klešče
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana

    Dolžina: 160 mm
    Dolžina v palcih: 6"
    Maks. premer žice: 5 mm
    Maks. prerez žice: 10 mm²
    Material: jeklo
    Površina: kromirana
    EN standard: 60900
    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    *
    *
    *

    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Odpiranje vzmeti samodejno odpre klešče
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    Customers who bought this item also bought